Menu

Halbstiefel S2 VX PRO 7750 ESD

von Steitz Secura   |   mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit atmungsaktivem Funktionsfutter, verstärktem Spitzenschutz und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle TPU Active ESD, silbergrau (erhöhter Umknickschutz, Flexionszone mit Drehpunkt, rutschhemmend, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
  • geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre 
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD (mit zusätzlicher Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme)
  • Multizonendämpfung VARIO Multiflex®
  • SECURA VARIO®-System (belastungsangepasste Fersendämpfung)
  • Echtleder-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 621 g/Stk. (Gr. 42)

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads

Für Sie interessant

Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S2 VD PRO 1800 ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbstiefel S2 CP 4800 ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S2 CP 4800 ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier, halbhoher Sicherheitsschuh aus modernem Textil mit atmungsaktivem Textil-Innenfutter und einer metallfreien Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbstiefel S2 CP 4810 BOA® ESD | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S2 CP 4810 BOA® ESD

Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus modernem Textil mit markanter Prägung mit atmungsaktivem Textil-Innenfutter, BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem für eine präzise Passform und einer metallfreien Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken