Sicherheitsstiefel Purofort®+ Rugged full safety

mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Sicherheitsstiefel Purofort®+ Rugged full safety

Mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Einsatzbereich
  • idealer Stiefel für die tägliche Arbeit auf dem Bau bei jeder Wetterlage (bietet alle Vorteile von Purofort®, eine herausragende Außensohle, kombiniert komfortable Flexibilität mit Haltbarkeit)
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 26 cm
  • hochwertigste, rutschfeste Außensohle, verschleiß- und abriebfest (beständig gegen
    Minerale, tierische und pflanzliche Öle/Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel,
    diverse Chemikalien)
  • Stahlkappe und Stahlzwischensohle für vollen Schutz
  • 100 % wasserdicht (keine Nähte), bleibt flexibel und stabil bei jedem Schritt und
    jeder Bewegung
  • anatomisch geformtes Fußbett für optimalen Halt
  • temperaturbeständig bis –20 °C, wärmeisolierend, kälteweich und superleicht
  • antibakterielles Futter zur Reduktion der Bildung von Keimen und Pilzen
  • praktische Schlaufen als Anziehhilfe
  • Gewicht 1.100 g/Stk. (Gr. 43)

Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® foot care | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Sprühflasche mit alkoholischer Lösung und antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör

mehr von Bama® Das könnte Sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.

Detailansicht