Sicherheitsstiefel New GALAXY

mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Sicherheitsstiefel New GALAXY

Mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
Schafthöhe: 38 cm
Ausstattung: Niederdruck-Polyurethan (Poliaxid UVR), mit Stahlkappe, Laufsohle und Schaft beständig gegen organische Substanzen und Hydrolyse mit zusätzlicher spezieller UVR-Behandlung (Ultra Violet Resistant), auswechselbares, antibakterielles Fußbett mit SANY-DRY® Oberfläche, rutschfeste Profilsohle, besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie, Gewicht: 770 g/Stk. (Gr. 42).
Anwendungen/Hinweise
  • durch die spezielle UVR-Behandlung (Ultra Violet Resistant) wird das Vergilben verlangsamt
    und die Oxidation gehemmt - Prozesse denen übiches weißes Polyurethan
    ausgesetzt ist (Luft und Licht).
    Eine falsche Pflege und/oder eine falsche Reinigung des Stiefels nach dem Gebrauch
    können jedoch das Vergilben verursachen.

Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® foot care | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Sprühflasche mit alkoholischer Lösung und antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör

mehr von Bama® Das könnte Sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.

Detailansicht