Berufsstiefel Acifort® Classic B680.331

mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Berufsstiefel Acifort® Classic B680.331

Mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20347:2012 A FO SRA
Einsatzbereich
  • besonders geeignet für Molkereien, Lebensmittelindustrie, Küchenbetriebe
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 38 cm
  • rutschfeste Profil-Laufsohle, Sohle und Schaft öl-, benzin-, fett-, blut-, säuren- und laugenbeständig, kreidend
  • PVC/Nitrilkautschuk, sehr glatter Schaft für besondere Hygiene
  • leicht zu reinigen, antistatisch
  • Gewicht 1.000 g/Stk. (Gr. 42)

Geprüfte Sicherheit


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® foot care | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Sprühflasche mit alkoholischer Lösung und antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör

mehr von Bama® Das könnte Sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.

Detailansicht

Berufsstiefel Pricemaster 380 PP | Sicherheits- und Berufsstiefel

mehr von Dunlop | mehr Sicherheits- und Berufsstiefel

Praktischer, professioneller Stiefel ohne besonderen Schutz mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Detailansicht

Berufsstiefel Universal | Sicherheits- und Berufsstiefel

mehr von Dunlop | mehr Sicherheits- und Berufsstiefel

Norm: CE Schafthöhe: 38 cm Ausstattung: PVC/Nitrilkautschuk, säuren- und laugenbeständig, Laufsohle mit robustem und rutschfestem Profil, Gewich...

Detailansicht