Sicherheitsstiefel PUR Thermo+ C662.933

mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Sicherheitsstiefel PUR Thermo+ C662.933

Mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Grüner PU-Thermostiefel mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z. B. in Kühl- und Gefrierhäusern.
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 40,5 cm
  • sehr rutschfeste Sohle, öl- und fettbeständig
  • geschäumtes Polyurethan, superleicht
  • Stahlkappe, Stahlsohle
  • ausgezeichneter Tragekomfort, lange Lebensdauer
  • Gewicht 1.380 g/Stk. (Gr. 43)

Für Sie interessant


Sicherheitsstiefel PUR Thermo+ C662.343 | Sicherheits- und Berufsstiefel

mehr von Dunlop | mehr Sicherheits- und Berufsstiefel

PU-Thermostiefel in oranger Signalfarbe mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte B...

Detailansicht