Halbschuh S3 JUMARING

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 JUMARING

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Duo PU (rutschfest, ölbeständig, antistatisch)
  • wasserabweisendes Nubukleder und CORDURA®
  • wasserdichte und atmungsaktive COFRATEX-Membrane
  • Innenfutter antistatisch, Schockabsorbierung
  • durchtrittsichere, nicht metallische APT-Zwischensohle aus Stoff - keine Lochung
  • Stahlkappe, PU-Vorderkappe
  • anatomisches, gelochtes AIR-Fußbett
  • Gewicht 765 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S3 Flash 662 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von BRYNJE | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbschuh S3 Flint 78218 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbschuh S3 VD PRO 1500 SF | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2...

Detailansicht