Stiefel S3 STAVANGER Bau GORE II

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Stiefel S3 STAVANGER Bau GORE II

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Waterproofleder mit GORE-TEX®-Membran, Zehenschutzkappe aus Stahl sowie Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit (stark rutschhemmend, schnittfest, gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
  • geschmeidiges Waterproofleder, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre
  • verstärkter Spitzenschutz, Schnürhaken, erhöhter Schaft
  • Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Echtleder-Brandsohle, gewichtsberechnete VARIO®-Fersendämpfung
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Gewicht 959 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Alternative
Montagestiefel S3 H-Plus Safety Trekker Aqua Stop | Schuhe für spezielle Einsätze
Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Schuhtrockner Space Dryer 1.0 | Socken, Schuhzubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Trocknet energieeffizient und materialschonend Schuhe, Textilien und Handschuhe, verschiedene Trockenzeiten (1, 3 oder 6 Stunden) sind individue...

Detailansicht

Schlupfstiefel S3 TYLEX Bau | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Honeywell | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC Laufsohle: PU/PU mit kälteisolierendem Unterbau Ausstattung: Schaft aus wasser- und ölabweisendem vollnarbigem Fe...

Detailansicht