Halbstiefel S3 NF 375 Bau Alpine

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 NF 375 Bau Alpine

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vorteile/Ausführungen
  • Weite XB
  • Laufsohle Perbunan Alpine (stark rutschhemmend, schnittfest, säuren- und
    laugenbeständig, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, Sicherheitsreflektoren 
  • atmungsaktives SECURA-TEX-Futter, verstärkter Spitzenschutz
  • Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Echtleder-Brandsohle, SECURA CARE-Fersendämpfung
  • durchgängige, austauschbare SECURA CARE-Komfort-Fußbetteinlage
  • Gewicht 855 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbstiefel S3 Matrix 665 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von BRYNJE | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht