Halbschuh S3 VX 7500 ESD

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 VX 7500 ESD

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sicherheitshalbschuh aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle Perbunan Dynamics ESD, grau-orange (abriebfest, Flexionszone mit Drehpunkt,
    rutschhemmend, hitzebeständig bis ca. +220 °C)
  • geschmeidiges Glattleder, verstärkter Spitzenschutz
  • geschlossene Lasche, Schaftapplikationen
  • Aluminium-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Multizonen-Dämpfung VARIO Multiflex®
  • Gewicht 631 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbschuh S3 Flash 662 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von BRYNJE | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...

Detailansicht

Halbschuh S3 Flint 78218 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht