Halbschuh S2 Respiro 3700R

mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 Respiro 3700R

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sicherheitshalbschuh mit sehr guter Passform, optimierter Stoßdämpfung und hoher Luftdurchlässigkeit nach EN ISO 20345:2011 S2 SRB. Der Schuh mit „Klimaregulierung“ für den Alltagskomfort – atmungsaktiv, bequem und leicht – hält Ihre Füße kühl und trocken. Durch die einzigartige Laufsohle aus dreischichtigem Laminat, atmungsaktiver Oberseite und belüfteter Doppel-Stoßabsorption in der Einlegesohle ist der JALAS® Respiro der atmungsaktivste Schuh, den es derzeit auf dem Markt gibt.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschfeste TPU-Laufsohle mit weicher, dämpfender PU-Zwischensohle (Stabilisator, antistatisch, wasserabweisend, ölbeständig)
  • atmungsaktives drei-Schicht-Laminat mit IQ TEX®-Technologie in der Laufsohle (atmungsaktiv, wasserdicht nur wenn nötig)
  • atmungsaktive Oberseite aus Mikrofaser, innovatives Mesh, PU-beschichtetes Leder (gute Haltbarkeit, viele Poren geben Feuchtigkeit nach außen ab)
  • Schnürsystem
  • Innenfutter aus Polyester und Polyamid
  • belüftete FX2 Supreme-Einlagesohle (Poron® XRD® – doppelte Stoßabsorption und gute Belüftung, Merinowolle-Schicht für gute Feuchtigkeitsaufnahme)
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Gewicht 575 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Halbschuh S2 H-Plus ESD Performance | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Microfaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Detailansicht

Halbschuh S2 VD 2500 ESD | S2 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Detailansicht