Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41 Low

mehr in S1P Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41 Low

Mehr in S1P Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-/Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe sowie metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi/PU (Sportschuh-Sohlenaufbau, erhöhter Abrollkomfort, hoch abriebfest, rutschsicher, öl- und benzinbeständig)
  • Mikrofaser-/Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe
  • abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort
  • komfortable, feuchtigkeitsableitende, antibakterielle Einlagesohle
  • ultraleichte HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
  • metallfreier Durchtrittschutz, antistatisch
  • HAIX® Vario Wide Fit System (durch drei verschiedene Einlagesohlen ist der Schuh in der Weite individuell anpassbar)
  • ESD-geprüft nach DIN EN 61340
  • Made in Europe
  • Gewicht 603 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbschuh S1P Exalter Easyroll 9538 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Jalas | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Moderner, bequemer Arbeitsschuh mit Boa®-Verschluss-System, metallfreiem Durchtrittschutz und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011...

Detailansicht

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 62 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S1P Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus Mikrofaser mit anatomisch geformter HAIX®-Comoposite-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz,

Detailansicht

Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschu...

Detailansicht

Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht

Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571 | S1P Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1P Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Textilmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 203...

Detailansicht