Sandale S1 VD 2000 ESD

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1 VD 2000 ESD

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Dynamics ESD, weiß (leicht, flexibel, sehr gute Rutschhemmung,
    Flexionszone mit Drehpunkt, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • ultraleichtes Funktionsobermaterial, kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe, Sicherheitsreflektoren, Klettverschluss
  • Echtleder-Brandsohle, atmungsaktives Funktionsfutter
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® ESD
  • Multizonen-Dämpfung VARIO Vitality®
  • Gewicht 523 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Alternative
Sandale S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht

Sandale S1 H-Plus ESD Sport | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Sportliche Sicherheitssandale aus Nubukleder, mit Klettverschluss nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB.

Detailansicht

Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...

Detailansicht