Sandale S1 1031

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Sandale S1 1031

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Norm: EN ISO 20345:2011 S1, SRA
Laufsohle: Rutschhemmende PU Sohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig,
hitzebeständig bis ca. 120 °C
Ausstattung: Glattleder, auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle, Spezialfutter feuchtigkeitsabsorbierend und antibakteriell, zwei verstellbare Klettverschlüsse, Stahlkappe, sanitized-behandelt, Gewicht: 600 g/Stk. (Gr. 42).

Für Sie interessant


Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...

Detailansicht

Sandale S1 VD 2000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht