Sandale S1 ESD 31031/31036

mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Sandale S1 ESD 31031/31036

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sicherheitssandale aus Glattleder, mit Klettverschluss und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S1, SRA.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU (rutschhemmend, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • Glattleder, zwei verstellbare Klettverschlüsse
  • auswechselbare acc-Wave-Einlagesohle
  • feuchtigkeitsabsorbierendes, antibakterielles Spezialfutter sanitized-behandelt
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Gewicht 600 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Komfortabler Sicherheitsschuh aus atmungsaktiver, perforierter Mikrofaser, mit soft-&-safe-Dämpfung und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichte Sicherheitssandale aus Mikrovelours mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN I...


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitssandale aus leichtem Funktionsobermaterial, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Arbeitssandale mit Klettverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe. Obermaterial aus ultraleichter, glatter Mikrofaser in Kombination mi...