Gehörschutzstöpsel E-A-RSoft™

mehr in Gehörschutz | mehr von

Gehörschutzstöpsel E-A-RSoft™

Mehr in Gehörschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Konischer, vorzuformender Einweg-Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan – passt in die meisten Gehörgänge.
Vorteile/Ausführungen
  • angenehmes Tragegefühl
  • flexibel und komfortabel
  • passt vielen verschiedenen Personen
  • komfortabel und hygienisch
  • minimale Druckentwicklung im Ohr
Technische Daten
  • SNR 36 dB
Material
  • PU

Für Sie interessant


Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™ | Gehörschutz

mehr von 3M | mehr Gehörschutz

Bequeme und passgenaue Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch.

Detailansicht

Gehörschutzstöpsel 1100 | Gehörschutz

mehr von 3M | mehr Gehörschutz

Weicher und komfortabler PU-Einwegstöpsel mit hohem Tragekomfort.

Detailansicht

Gehörschutzstöpsel 1120 | Gehörschutz

mehr von 3M | mehr Gehörschutz

Weicher und komfortabler PU-Einwegstöpsel mit hohem Tragekomfort. Konisch geformt für perfekten Sitz, glatt und schmutzabweisend. Passt sich der...

Detailansicht

Gehörschutzstöpsel HL Laser Lite | Gehörschutz

mehr von Honeywell | mehr Gehörschutz

Lebhafte Farben machen diesen Stöpsel gut sichtbar. Der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich perfekt dem Gehörgang an, ohne unangenehmes Druc...

Detailansicht

Gehörschutzstöpsel HL Max | Gehörschutz

mehr von Honeywell | mehr Gehörschutz

Weltweit einer der beliebtesten Polyurethanstöpsel mit extrem guter Dämmung, Glockenform für Superkomfort, gut zum Herausnehmen, weich und Schmu...

Detailansicht

Gehörschutzstöpsel HL Max Lite | Gehörschutz

mehr von Honeywell | mehr Gehörschutz

Komfort auch für kleinere Ohren. Gehörschutzstöpsel in T-Form, macht die Handhabung und das Tragen besonders einfach, Idealgröße für Mitarbeiter...

Detailansicht