Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Ein-Gasmessgerät ALTAIR® PRO

mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Ein-Gasmessgerät ALTAIR® PRO

Mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Kompaktes, strapazierfähiges und leistungsstarkes Ein-Gaswarngerät mit einer Auswahl an schnell reagierenden Sensoren für O2, ClO2, HCN oder PH3. Mit dreifachem Alarmsystem, das den Träger zuverlässig vor Gefahren warnt. Staub- und spritzwassergeschützt, hervorragende Stoßbeständigkeit und Schutz gegen Hochfrequenzstörungen (RFI).
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Bauwesen
  • Bergbau
  • Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsorganisationen
  • Wasser und Abwasser
  • Energieerzeugung und -versorgung
  • Öl und Gas
  • Industrieanwendungen
Vorteile/Ausführungen
  • robust und beständig (strapazierfähiges, gummiertes Gehäuse; übersteht den Falltest aus 3 m Höhe, staub- und wasserdichte Konstruktion gemäß IP67)
  • griffiges Design
  • benutzerfreundlich durch Ein-Tasten-Bedienung (auch mit Handschuh möglich)
  • Rückverfolgbarkeit – zeichnet bis zu 50 Ereignisse und über 100 Stunden perdiodischer Daten auf (Standardintervall von drei Minuten)
  • einfacher Kurztest mit 24-stündiger Anzeige eines Kontrollhäkchens
  • durch Infrarotverbindung können Daten auf PC analysiert und Alarmschwellen geändert werden
  • Garantie für ALTAIR® PRO O2: zwei Jahre, sonst ein Jahr
Anwendungen/Hinweise
  • ATEX
II 2G Ex ia IICT4 Gb 
  • EN
60079-0 60079-11 50270 61000-6-3 50271
50214
  • Schutzart
IP67
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +50 °C
  • akustischer Alarm
95 dB bei 30 cm Abstand
  • Gewicht
125 g (inkl. Batterie und Clip)
Lieferumfang
  • inkl. Befestigungsclip und Akku

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Befestigungsclip aus Edelstahl für das Gasmessgerät ALTAIR® bzw. ALTAIR® PRO. Zur Befestigung des Gasmessgerätes am Schutzhelm.


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Schlauch als Verbindung zwischen Gasmessgerät und Prüfgasdose, wird für den Kurztest mit dem Druckminderer benötigt.


Ersatzteil

mehr von MSA Ersatzteil

Befestigungsclip für das Gasmessgerät ALTAIR® bzw. ALTAIR® PRO. Zur Befestigung des Gasmessgerätes an der Bekleidung, am Gürtel etc.


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Wartungsfreies Ein-Gaswarngerät mit garantierter Betriebszeit von zwei Jahren oder 1.080 Alarm-Minuten. Mit Sensoroptionen für H2S, CO und O2. D...


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Robustes, beständiges Eingaswarngerät von MSA mit patentierter XCell®-Sensortechnologie.


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Robustes, beständiges Eingaswarngerät von MSA mit patentierter XCell®-Sensortechnologie mit – von Prüfgas unabhängiger – Kurztestfunktion. Durch...