Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 5X

mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 5X

Mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das Gasmessgerät ALTAIR® 5X dient zur gleichzeitigen Messung von bis zu sechs Gasen und kann mit einer großen Auswahl an Sensoren für brennbare und toxische Gase sowie mit Infrarotsensoren ausgestattet werden. Das Gerät ist für individuelle Anforderungen konfigurierbar, um verschiedenste Anwendungen abzudecken. Multifunktionsalarme, MotionAlert und InstantAlert gehören zum Standard. Das ALTAIR® 5X ist mit dem bewährten dreifachen Alarmsystem, dem 24-Stunden-Kontrollhäkchen für Kurztests und umfassenden Funktionen für die Datenaufzeichnung ausgestattet. Gaskonzentrationen sowie andere Daten sind auf dem hochauflösenden Farb- bzw. Schwarz-Weiß-Display auf einen Blick ersichtlich.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsorganisationen
  • Industrieanwendungen
  • Energieerzeugung und -versorgung
  • Bauwesen
  • Bergbau, Öl und Gas
  • Wasser und Abwasser
 
Vorteile/Ausführungen
  • MSA Xcell®-Sensoren für höhere Stabilität, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit sowie verlängerte Lebensdauer
  • integrierte Pumpe sorgt für gleichmäßigen Gasdurchfluss
  • Gaskonzentrationen sowie andere Daten sind auf einen Blick ersichtlich
  • Farb-Displays stellen umfassende Informationen sofort zur Verfügung und können optional mit dem Firmenlogo versehen werden
  • drahtlose Bluetooth-Übertragung gehört zum Standard
  • äußerst robust – übersteht Stürze aus 3 m Höhe
  • ausgezeichnete Rückverfolgbarkeit – zeichnet bis zu 1.000 Ereignisse und über 200 Stunden periodischer Daten auf (mit einminütigem Intervall)
  • typische Sensorlebensdauer über vier Jahre bei XCell®-Sensoren für UEG, O2, CO, H2S, SO2 und NO2
  • kompatibel mit dem Prüfsystem GALAXY® GX2 und der Geräteverwaltungssoftware MSA Link™ Pro
  • 3 Jahre Gerätegarantie und auf XCell®-Sensoren für UEG, O2, CO, H2S, SO2, NO2 und IR-Sensoren, 2 Jahre Garantie auf XCell®-Sensoren für NH3 und Cl2 und mindestens ein Jahr Garantie auf die übrigen Sensoren wie PID, NO, NO2, ClO2, PH3 und HCN
Anwendungen/Hinweise
  • ATEX
II 2G Ex d e ia mb IIC T4 Gb IP65
  • EN
50270 Typ 2 61000-6-3
  • MED
2010/68/EU
  • Schutzart
IP65
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +40 °C
  • erweiterter Temperaturbereich

+20 °C bis +50 °C Schwarz-Weiß-Display

+10 °C bis +50 °C Farb-Display

–20 °C bis +40 °C für Geräte mit ClO2-Sensoren

  • Temperaturbereich für Kurzzeit-
    betrieb (15 Minuten)

–40 °C bis +50 °C für Geräte ohne PID-Sensoren

  • Luftfeuchtebereich

15–90 % relative Feuchte, nicht kondensierend

5–95 % relative Feuchte mit Unterbrechungen

Lieferumfang
  • aufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Ladegerät
  • integrierte Pumpe
  • Kalibrierkappe
  • Kalibrierschlauch

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Senkrechte Vierfach-Ladestation für MSA Gasmessgeräte ALTAIR® 5X, ALTAIR® 5X PID.


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Flexible, leitfähige Probenahmeleitung, 30 cm lang, für Multi-Gasmessgeräte der Serie ALTAIR® 5X.


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Gürteltasche aus Leder für das Gasmessgerät ALTAIR® 5X. Geeignet für die Aufnahme einer Stabsonde, eines Prüfschlauchs oder einer Schwimmsonde.


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Komplette Station inklusive Ladeschale für die Aufnahme eines Messgerätes (ALTAIR® 5X oder 5XPID) oder einer elektrischen Handpumpe. Ausgestatte...


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Das Gasmessgerät ALTAIR® 4XR ist das Premium-Produkt der ALTAIR® 4X-Reihe mit umfassender vierjähriger Garantie. Das ALTAIR® 4XR ist branchenwei...