Materialtasche 21331

mehr in Zubehör | mehr von

Materialtasche 21331

Mehr in Zubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zwei Fächer für Schrauben, Nägel etc., Halterung für Arbeitsmesser, genietet.
Material
  • Robustes Spaltleder

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Zubehör
Komfortriemen 6420 | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Weicher, gepolsteter Komfortriemen, der entlastet und den Druck rund um die Taille verteilt. Mit Side Release Schnalle.

Detailansicht

Materialtasche 2331 | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Einfache Tasche für Schrauben, Bolzen, Nägel etc., genietet, Quickgrip.

Detailansicht

Werkzeughalter SNIKKI 9340 LTHR | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Material- und Werkzeugtasche aus robustem Spaltleder mit 3 Werkzeugtaschen und einer Messerhalterung. Für Nägel, Schrauben, Stahldraht, ideal fü...

Detailansicht

Werkzeuggurt 85002 | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Basis-Modell mit vier Nagel- und Schraubentaschen. 7 kleinere Werkzeugtaschen, Halterung für Maßband, zwei Hammerhalter aus Leder. 50 mm breiter...

Detailansicht

Werkzeuggurt 1131 | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Drei lose hängende Taschen, breite Zollstocktasche, Stifttasche, Hammerschlaufe aus Leder, genietet, 50 mm breiter Nylongürtel mit Metallschnall...

Detailansicht

Elektrikertasche 21931 | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Zubehör

Zehn Fächer für Schraubenzieher, Zollstock, Isolierwerkzeug etc., Messerhalterung, Isolierbandhalterung, genietet, Quickgrip.

Detailansicht