Short Icon Two 2020 Luxe

mehr in Workwear | mehr von

Short Icon Two 2020 Luxe

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt, hervorragender Passform und Langlebigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • halbhoher Bund, Sattelschnitt
  • Beintasche mit Patte, Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
Pflegehinweise
j # 7 2 C

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Alternative
Short Pro-Line | Workwear

Alternative

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Dazu passt
Bundjacke Icon Two 4857 Luxe | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Short ACTIVIQ 2450 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Short PRACTIQ 2451 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Refle...

Detailansicht

Short PULSSCHLAG 2524 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und...

Detailansicht

Short Service-Stretch 2702 PLW | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Sportliche Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen für hervorragenden Tragekomfort, vielen praktischen Taschen und wasserabweisenden Reißverschlüssen....

Detailansicht