Latzhose Icon Two

mehr in Workwear | mehr von

Latzhose Icon Two

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.
Vorteile/Ausführungen
  • breite und elastische Träger mit Fix-Lock-Schnallen aus schlagfestem Kunststoff
  • dezente Reflexbiesen vorne und hinten am Knie für gute Sichtbarkeit
  • im Bund durch Knöpfe regulierbar, Hammerschlaufe und doppelte Zollstocktasche
  • große Latztasche mit Patte und Druckknopf, Innentasche mit Reißverschluss
  • jeweils zwei Seitentaschen, Seitendurchgriffe, Bleistifttaschen und Gesäßtaschen – rechts mit Patte
  • Schenkeltasche sowie verschließbare Handytasche am linken Bein
  • Taschen für Kniekissen
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
Pflegehinweise
j # 7 2 C

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Zubehör
Kniepolster 9395 KP | Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Level 0.

Detailansicht

Alternative
Latzhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Dazu passt
Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Latzhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Latzhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Detailansicht

Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht