Bundjacke BW 270

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke BW 270

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bequeme Bundjacke aus schadstoffarm-gefertigter Baumwolle.
Vorteile/Ausführungen
  • eine Innentasche, zwei verstärkte Seitentaschen
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • verdeckte Knopf-Leiste, Ärmelbündchen
Anwendungen/Hinweise
  • UV PROTECT 10 für weiße Bekleidung
Material
  • 100 % Diagonal-Baumwollköper
    Grammatur 270 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 9    bunt

j # 2 G 9    weiß

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Bundjacke Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundjacke Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Detailansicht

Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht

Bundjacke ACTIVIQ 1250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tas...

Detailansicht

Bundjacke Sheffield 76167 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Bundjacke aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht