Short Plaline

mehr in Workwear | mehr von

Short Plaline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leicht und locker durch den Sommer.
Zwei eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, zwei Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
    Grammatur ca. 280 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundjacke Plaline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic. Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, eine Brusttasche links mit Patte und Klettver...

Detailansicht

Short H-Plus Stretch-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles,

Detailansicht

Short H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Short Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Hervorragende Passform und Langlebigkeit.

Detailansicht

Short Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Short mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Short ACTIVIQ 2450 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht