Berufsmantel Profil 1484

mehr in Workwear | mehr von

Berufsmantel Profil 1484

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Berufsmantel in 3/4-Länge mit Reverskragen, Industriewäsche-tauglich.
Vorteile/Ausführungen
  • Rückenlänge ca. 96 cm
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • eine Brusttasche, zwei Seitentaschen, davon eine mit zusätzlicher Universaltasche
  • eine Innentasche
Material
  • 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
    Grammatur ca. 215 g/m²
Pflegehinweise
j # 6 2 K

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Herrenmantel Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Herrenmantel mit verdeckter Druckknopfleiste und Rückengurt.

Detailansicht

Mantel Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Mantel in modernem, sportlichen Design, aus hochwertigem Markengewebe.

Detailansicht

Berufsmantel Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähiger Berufsmantel mit verstellbaren Ärmelbündchen.

Detailansicht

Berufsmantel BW 290 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Berufsmantel verdeckter Knopf-Leiste.

Detailansicht

Berufsmantel Tristep | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Druckknopfleiste, vierfache Luftösen unter den Achseln, Umlegekragen, A...

Detailansicht

Berufsmantel MG 300 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Kragen mit Revers, verdeckte Druckknopfleiste, zwei Brusttaschen, zwei verstärkte Seitentaschen, eine Innentasche, Rückenteil mit Golffalten, au...

Detailansicht