Weste Canvas 320

mehr in Workwear | mehr von

Weste Canvas 320

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, Umlegekragen mit Aufhänger.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Canvas)
    Grammatur ca. 320 g/m²
  • Verstärkungen 100 % Original CORDURA® mit Teflonbeschichtung
  • Reflexbiesen 3M™
Pflegehinweise
h # 2 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundjacke Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, zwei Brusttasc...

Detailansicht

Body-Warmer-Weste H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe. Mit leichtem Steppfutter, hält den Rumpf warm und schützt vor Luftzug.

Detailansicht

Body-Warmer-Weste Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.

Detailansicht

Weste Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Weste mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Weste Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähige Weste mit verdecktem Frontreißverschluss und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Weste Visline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Weste in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

Detailansicht