Weste Visline

mehr in Workwear | mehr von

Weste Visline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Weste in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Gummizug im Bund, Biese am Sattel
  • verdeckter Frontreißverschluss, Golffalten im Rücken
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 290 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Body-Warmer-Weste H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe. Mit leichtem Steppfutter, hält den Rumpf warm und schützt vor Luftzug.

Detailansicht

Body-Warmer-Weste Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.

Detailansicht

Weste Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Weste mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Weste Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähige Weste mit verdecktem Frontreißverschluss und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Weste Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, zwei Brustta...

Detailansicht

Weste Profil 1461 | Workwear

mehr von BP | mehr Workwear

Praktische Arbeitsweste mit verdeckter Druckknopfleiste, Bewegungsfalte und vielen Taschen. Industriewäsche-tauglich.

Detailansicht