Bundjacke Visline

mehr in Workwear | mehr von

Bundjacke Visline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bundjacke in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche auf dem linken Ärmel, verdeckter Frontreißverschluss 
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln, Golffalten im Rücken
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 290 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Bundjacke Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitsjacke aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundjacke Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten, seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Detailansicht

Bundjacke Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Detailansicht

Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht

Bundjacke ACTIVIQ 1250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tas...

Detailansicht

Bundjacke Sheffield 76167 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Bundjacke aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht