Berufsmantel Highline

mehr in Workwear | mehr von

Berufsmantel Highline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Strapazierfähiger Berufsmantel mit verstellbaren Ärmelbündchen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen, zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Umlegekragen, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss, Biese an Sattel und Ärmeln
  • Golffalten im Rücken, Seitenschlitze
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Canvas®-Gewebe)
    Grammatur 320 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Alternative
Mantel Pro-Line | Workwear

Alternative

Mantel in modernem, sportlichen Design, aus hochwertigem Markengewebe.

Detailansicht

Herrenmantel Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Herrenmantel mit verdeckter Druckknopfleiste und Rückengurt.

Detailansicht

Mantel Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Mantel in modernem, sportlichen Design, aus hochwertigem Markengewebe.

Detailansicht

Berufsmantel BW 290 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Berufsmantel verdeckter Knopf-Leiste.

Detailansicht

Berufsmantel Tristep | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Druckknopfleiste, vierfache Luftösen unter den Achseln, Umlegekragen, A...

Detailansicht

Berufsmantel MG 300 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Kragen mit Revers, verdeckte Druckknopfleiste, zwei Brusttaschen, zwei verstärkte Seitentaschen, eine Innentasche, Rückenteil mit Golffalten, au...

Detailansicht