Menu

Weste Highline

von Planam   |   mehr Arbeitswesten

Drucken
Strapazierfähige Weste mit verdecktem Frontreißverschluss und Gummizug im Bund.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Umlegekragen, Biesen am Sattel, Golffalten am Rücken

Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Canvas-Gewebe)
    Grammatur 320 g/m²

Pflegehinweise
h#63C
Zertifizierungen

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Downloads

Für Sie interessant

Arbeitshosen
Dazu passt
Bundhose Highline | Arbeitshosen
angesehen
Gekauft
Bundhose Highline

Planam Dazu passt

Strapazierfähige Bundhose mit vielen praktischen Taschen und Gummizug im Bund.

Weste ACTIVIQ 7250 | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Weste ACTIVIQ 7250

Kübler Workwear | Arbeitswesten

Moderne, körperbetonte Arbeitsweste mit EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung. Dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und viele praktische Taschen.

Abverkauf
Weste Icon Two 5312 Luxe | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Weste Icon Two 5312 Luxe

Fristads | Arbeitswesten

Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.

Weste Canvas 320 | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Weste Canvas 320

Planam | Arbeitswesten

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste al...

Weste Visline | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Weste Visline

Planam | Arbeitswesten

Weste in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

Arbeitsweste Plaline | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Arbeitsweste Plaline

Planam | Arbeitswesten

Bequeme und sichere Arbeitsweste mit vielen Taschen.

Arbeitsweste Tristep | Arbeitswesten
angesehen
Gekauft
Arbeitsweste Tristep

Planam | Arbeitswesten

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, Golffalten im Rücken, Umlegekragen, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss, zwei aufgesetzte Seitentaschen, linke Brusttasche mit Patte, Klet...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken