Overall BW 270

mehr in Workwear | mehr von

Overall BW 270

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bequemer Overall aus schadstoffarm-gefertigter Baumwolle. Besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse.
Vorteile/Ausführungen
  • Umlegekragen, 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • zwei Brusttaschen mit Patten
  • zwei aufgesetzte, verstärkte Seitentaschen
  • eine Zollstocktasche, zwei verstärkte Gesäßtaschen
  • zwei seitliche Durchgriffe, Armweite und Fußweite verstellbar
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
Anwendungen/Hinweise
  • UV PROTECT 10 für weiße Bekleidung
Material
  • 100 % Diagonal-Baumwollköper
    Grammatur 270 g/m²
Pflegehinweise
h # 2 G 9    bunt

j # 2 G 9    weiß

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Overall Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Overall Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Overall mit verdecktem Zwei-Wege-Reißverschluss und Rückenfalten.

Detailansicht

Rallyeoverall Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähiger Overall mit praktischen Taschen und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Ralley Overall BW 290 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Bequemer Overall mit Umlegekragen und zwei seitlichen Durchgriffen.

Detailansicht

Overall Tristep | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, mit Dr...

Detailansicht

Overall MG 260 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Umlegekragen, verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm, zwei verstärkte Brusttaschen mit Patten, zwei eingesetzte Beuteltaschen, eine doppe...

Detailansicht