Arbeitsweste Tristep

mehr in Workwear | mehr von

Arbeitsweste Tristep

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, Golffalten im Rücken, Umlegekragen, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss, zwei aufgesetzte Seitentaschen, linke Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche, rechte Brusttasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach, eine Innentasche.
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 320 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Body-Warmer-Weste H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe. Mit leichtem Steppfutter, hält den Rumpf warm und schützt vor Luftzug.

Detailansicht

Body-Warmer-Weste Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.

Detailansicht

Weste Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Weste mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Weste Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähige Weste mit verdecktem Frontreißverschluss und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Weste Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, zwei Brustta...

Detailansicht

Weste Visline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Weste in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

Detailansicht