Damen-Latzhose Highline

mehr in Workwear | mehr von

Damen-Latzhose Highline

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bequeme und robuste Latzhose mit farblichen Applikationen und vielen praktischen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche
  • Gummizug im Bund, zwei Gesäßtaschen mit Patten
  • Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Tascheneingriffe/-patten mit farblichen Biesen abgesetzt
Material
  • Hauptfarbe/Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Canvas®-Gewebe, ca. 320 g/m²
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Zubehör
Kniekissen Planam | Zubehör

mehr von Planam Arbeitsschutz Zubehör

Entsprechen dem neuen Standard für Kniekissen EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Detailansicht

Alternative
Damen-Latzhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Moderne, sportliche Latzhose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Damen-Bundjacke H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Bundjacke mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Damen-Bundhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Damen-Latzhose H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Latzhose mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Damen-Short H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Moderne, sportliche Short mit Damenschnitt aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht