Bundhose Basalt

mehr in Workwear | mehr von

Bundhose Basalt

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien. Sehr strapazierfähiges, leichtes Mischgewebe in „Ripstop-Optik“, komfortabel und gut zu kombinieren.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • zwei aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen, doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf, Handytasche links
  • Gummizug im Bund, zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz, Bund mit Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Anwendungen/Hinweise
  • Dieser Artikel ist in Verbindung mit dem Planam-Kniekissen (TNR 655488) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 260 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 285 g/m²
  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe
Pflegehinweise
h # 3 G 6

Öko-Tex Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Zubehör
Kniekissen Planam | Zubehör

mehr von Planam Arbeitsschutz Zubehör

Entsprechen dem neuen Standard für Kniekissen EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Detailansicht

Dazu passt
Bundjacke Basalt | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und optimaler Passform. Sehr strapazi...

Detailansicht

Bundhose Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Bundhose Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Moderne, sportliche Arbeitshose aus hochwertigem Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Bundhose AKER 77400 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der Aker-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.

Detailansicht

Bundhose Sheffield 76468 | Workwear

mehr von Helly Hansen | mehr Workwear

Arbeitshose aus der neuen Helly Hansen®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht