Short Service-Stretch 2702 PLW

mehr in Workwear | mehr von

Short Service-Stretch 2702 PLW

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sportliche Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen für hervorragenden Tragekomfort, vielen praktischen Taschen und wasserabweisenden Reißverschlüssen.
Vorteile/Ausführungen
  • Stretch-Einsätze an Seiten, Passe und Zwickel
  • zwei Vordertaschen
  • zwei Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
  • zwei Beintaschen mit Zollstocktasche und Tasche mit wasserabweisendem Reißverschluss – eine mit Stifttaschen, die andere mit Handytasche mit Patte und Klettverschluss und Stifttaschen
  • D-Ring
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 220 g/m²
  • Stretch-Material 91 % Polyamid, 9 % Elasthan
    Grammatur 250 g/m²
Pflegehinweise
h 4 6 C #

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Short ACTIVIQ 2450 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Short PULSSCHLAG 2524 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und...

Detailansicht

Short Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles,

Detailansicht

Short Stretchline | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles,

Detailansicht

Short Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Short Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt, hervorragender Passform und Langlebigkeit.

Detailansicht