Warnschutz-Short REFLECTIQ 2307

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Short REFLECTIQ 2307

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente an den Seitentaschen, Taschenpatten und CORDURA®-Verstärkungen
  • Reflex-Elemente am Bein 
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
  • zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
  • eingearbeitete Meterstabtasche (rechts)
  • eingearbeitete Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss (links)
  • stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®, Schlitz mit Reißverschluss
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material
  • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
    Grammatur ca. 270 g/m²
Pflegehinweise
n # 9 1 C

DIN EN 20471ETHIK SOCIETY


Für Sie interessant


Warnschutz-Short H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Warnschutz

Warnschutz-Short mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose 3/4 HI-VIS 2027 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Schmutz-, öl- und wasserabweisende 3/4-Funktionsbundhose mit einsteckbaren, lose hängenden Außentaschen.

Detailansicht

Warnschutz-Short uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Kurze Warnschutzhose mit vielen praktischen Taschen und Gummizug im Bund.

Detailansicht