Warnschutzparka Skollfield 4-in-1

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutzparka Skollfield 4-in-1

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutz-Steppjacke mit abzippbaren Ärmeln.
Vorteile/Ausführungen
  • Kapuze im Kragen
  • Napoleontasche links, Strickbündchen am Armabschluss
  • Ärmelverengung und Frontreißverschluss mit Klettbandpatte
Anwendungen/Hinweise
  • Achtung: Außenjacke und Innenjacke haben unterschiedliche Warnschutzklassen!
    Klasse 3 für Außenjacke und Innenjacke mit Ärmel
    Klasse 2 für Innenjacke ohne Ärmel
  • Achtung: Wenn die Innenjacke separat getragen wird, entspricht sie nicht der DIN EN 343 und ist somit NICHT wasserdicht!
Material
  • SIOPOR® (100 % PES mit PU-Beschichtung)
  • Steppfutter 100 g/m²

EN ISO 20471EN ISO 20471DIN EN 343Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion Sioen


Für Sie interessant


Alternative
Warnschutzparka Stonefield 4-in-1 | Warnschutz

Alternative

Atmungsaktiver, wasser- und winddichter Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutzjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Detailansicht

Warnschutzparka Stonefield 4-in-1 | Warnschutz

mehr Warnschutz

Atmungsaktiver, wasser- und winddichter Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutzjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Detailansicht

Warnschutzparka Powell 4-in-1 | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Atmungsaktive Warnschutz-Regenjacke mit herausnehmbarer Softshelljacke. Praktische 4-in1-Jacke in sehr guter Qualität, ideales Arbeitsoutfit für...

Detailansicht

Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke | Warnschutz

mehr Warnschutz

Softshelljacke der Warnschutzklasse 3 mit gestepptem Futter und abnehmbarer Kapuze – winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. Sehr gute Sich...

Detailansicht

Warnschutzparka zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Atmungsaktiver, wasserdichter Warnschutzparka mit hinterklebten Nähten und beschichteter Geweberückseite.

Detailansicht

Warnschutzparka gefüttert | Warnschutz

mehr Warnschutz

Wasserdichter, gefütterter Warnschutzparka der Warnschutzklasse 3, mit eingerollter Kapuze im Kragen und vielen optimal angeordneten Innen- und

Detailansicht