Warnschutzparka Powell 4-in-1

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutzparka Powell 4-in-1

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails

Atmungsaktiver Warnschutz-Regenparka mit herausnehmbarer Softshelljacke. Praktische 4-in1-Jacke in sehr guter Qualität, ideales Arbeitsoutfit für jedes Wetter.

Vorteile/Ausführungen
  • Außen
    - hochstehender Kragen, abnehmbare Kapuze
    - Reißverschluss unter Klettbandpatte
    - zwei eingesetzte Taschen, eine Napoleontasche
    - Kimono-Ärmel
    - elastisches Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte
    - elastischer Kordelzug in der Taille
    - Rückenlänge 85 cm (Gr. L)
  • Innen
    - festes Mesh-Futter
    - Strickbündchen in den Ärmeln
    - eine Innentasche
    - Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos
  • Futter
    - herausnehmbare Softshell-Jacke
    - abnehmbare Ärmel
    - zwei eingesetzte Taschen
    - Gummizug am Ärmelende
    - eine Innentasche
Material
  • 100 % Polyester-Gewebe mit 100 % PU-Beschichtung (SIOPOR® Ultra)
    Grammatur ca. 195 g/m²
Pflegehinweise
l # 1 C 9

EN ISO 20471DIN EN 343EN 14058Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion Sioen


Für Sie interessant


Warnschutzparka Stonefield 4-in-1 | Warnschutz

mehr Warnschutz

Atmungsaktiver, wasser- und winddichter Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutzjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Detailansicht

Warnschutzparka Skollfield 4-in-1 | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutz-Steppjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Detailansicht

Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke | Warnschutz

mehr Warnschutz

Softshelljacke der Warnschutzklasse 3 mit gestepptem Futter und abnehmbarer Kapuze – winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. Sehr gute Sich...

Detailansicht

Warnschutzparka zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Atmungsaktiver, wasserdichter Warnschutzparka mit hinterklebten Nähten und beschichteter Geweberückseite.

Detailansicht

Warnschutzparka gefüttert | Warnschutz

mehr Warnschutz

Wasserdichter, gefütterter Warnschutzparka der Warnschutzklasse 3, mit eingerollter Kapuze im Kragen und vielen optimal angeordneten Innen- und

Detailansicht

Warnschutzparka uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Wasserdicht durch beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares Innenfutter, Handytasche, du...

Detailansicht