T-Shirt 1912

mehr in Shirts | mehr von

T-Shirt 1912

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Bequemes Kurzarm-Shirt mit Rundhalsausschnitt.
Vorteile/Ausführungen
  • Rundstrick-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt
  • Rippbündchen mit Elastan
Material
  • 100 % Baumwolle
    Farbe grau melange: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose
    Farbe gelb: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 190 g/m²
Pflegehinweise
 h 2

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


T-Shirt GEN Y COCONA® UV50 | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

T-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 50+.

Detailansicht

T-Shirt GEN Y COCONA® UV50, langarm | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Langarm-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 50+.

Detailansicht

T-Shirt TECH 75250 | Shirts

mehr von Helly Hansen | mehr Shirts

Klassisches, sehr leichtes, funktionelles T-Shirt für vielfältige Einsätze, hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Detailansicht

T-Shirt T4 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Einfaches T-Shirt für den täglichen Gebrauch.

Detailansicht

T-Shirt T2 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Kurzarmshirt mit einteiligem Kragen und doppelter Schulternaht.

Detailansicht

T-Shirt Match | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Kurzarmshirt mit Brusttasche.

Detailansicht