T-Shirt T4

mehr in Shirts | mehr von

T-Shirt T4

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einfaches T-Shirt für den täglichen Gebrauch.
Vorteile/Ausführungen
  • Rippstrick-Kragen aus Baumwolle/Lycra mit Doppelnaht
  • Nackenband für erhöhten Tragekomfort, Doppelnaht an Ärmeln und Bund
  • rundgestrickt für bessere Formbeständigkeit
Material
  • 100 % Baumwolle (graumeliert: 97 % Baumwolle, 3 % Polyester)
    Grammatur ca. 165 g/m² (weiß: ca. 160 g/m²)
Pflegehinweise
f

Öko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


T-Shirt GEN Y COCONA® UV50 | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

T-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 50+.

Detailansicht

T-Shirt GEN Y COCONA® UV50, langarm | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Langarm-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 50+.

Detailansicht

T-Shirt V-Neck 1913 BSJ | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Baumwoll-T-Shirt mit farblich passenden Nähten und V-Ausschnitt aus Rippstrick.

Detailansicht

T-Shirt TECH 75250 | Shirts

mehr von Helly Hansen® | mehr Shirts

Klassisches, sehr leichtes, funktionelles T-Shirt für vielfältige Einsätze, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Detailansicht

T-Shirt T2 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Kurzarmshirt mit einteiligem Kragen und doppelter Schulternaht.

Detailansicht

T-Shirt Match | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Kurzarmshirt mit Brusttasche.

Detailansicht