Sweatjacke GEN Y 7052

mehr in Shirts | mehr von

Sweatjacke GEN Y 7052

Mehr in Shirts | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails

Sportliche Sweatjacke im modernen Workwear-Stil mit Verstärkungen aus Polyamid-Ripstop an Vordertaschen und Ellenbogen.

Vorteile/Ausführungen
  • zwei Vordertaschen aus Polyamid-Ripstop mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • Verstärkungen (aus Polyamid-Ripstop) an den Ellenbogen
  • Strickbündchen an Unterkante und Armabschluss
  • reflektierende Details
  • Gen Y-Stickerei auf der Schulter
Material
  • 95 % Polyester, 5 % Elasthan
    Grammatur 350 g/m²

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Sweatshirt Match | Shirts

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Shirts

Qualitativ hochwertiges Sweatshirt mit Brusttasche.

Detailansicht

Sweatshirt S1 | Shirts

mehr von Fruit of the Loom® | mehr Shirts

Sweatshirt mit bequemem Rippstrick-Kragen und Bündchen aus Baumwolle.

Detailansicht

Sweatshirt 1734 | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Mit Rundhalsausschnitt, Strickbündchen mit Elastan.

Detailansicht

Sweatshirt 1706 | Shirts

mehr von A-Code® | mehr Shirts

Mit Rundhalsausschnitt. Ripp am Kragen, an den Armabschlüssen und am Bund.

Detailansicht

Damen-Sweatshirt-Jacke Hoodie | Shirts

mehr Shirts

Optimal zum Kombinieren mit Arbeitshosen, moderner Workwear-Stil, sportlicher Schnitt, robuste und warme Ausführung, längerer Ärmelabschluss mit...

Detailansicht

Sweatshirt-Jacke Hoodie | Shirts

mehr Shirts

Sportlich geschnittene Sweat-Jacke in modernem Workwear-Stil, optimal zum Kombinieren mit Arbeitshosen.

Detailansicht