Schürze Nantou

mehr in Schürzen | mehr von

Schürze Nantou

Mehr in Schürzen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserdichte, geschmeidige und elastische Schürze mit hohem Tragekomfort und langer Lebensdauer.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Ösen und Bändern
  • weitgehend säure- und laugenfest, lebensmittelecht
  • gute Beständigkeit gegen Mineralöl, Treibstoffe
  • winddicht, geschmeidig, elastisch
  • leicht und geräuscharm, reißfest
  • lange Lebensdauer
  • extra Verstärkung im Bauchbereich
Material
  • 100 % Polyamid-6.6-Gewirk mit PU-Beschichtung
    Grammatur ca. 170 g/m²
Pflegehinweise
p#94K

EN 14605, Typ 4-BKontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Schürze Stesa, weiß | Schürzen

mehr Schürzen

Feuchtigkeitsdichte Schürze für stärkste Beanspruchung.

Detailansicht

Schürze, weiß | Schürzen

mehr Schürzen

Schürze für den Nassbereich.

Detailansicht

Schürze rotbraun | Schürzen

mehr Schürzen

Mit Bauchverstärkung aus Segeltuch, Kordeln in den Ösen.

Detailansicht

Tischlerschürze blau | Schürzen

mehr Schürzen

Mit Brusttasche und Bändern.

Detailansicht

Säureschutzschürze Gunova | Schürzen

mehr Schürzen

Widerstandsfähige Säureschutzschürze ohne Gewebeeinlage.

Detailansicht