Fleecejacke Merida

mehr in Outdoor | mehr von

Fleecejacke Merida

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Atmungsaktive Jacke aus weichem Fleece mit guter Kälteisolation.
Vorteile/Ausführungen
  • gute Passform, Anti-Pilling-Ausrüstung
  • hochschließender Kragen
  • innen fest eingenähter Windschutz im Front- und Rückenbereich
Material
  • 100 % Polyester, doppelseitiges Fleece
    Grammatur ca. 285 g/m²
Pflegehinweise
l # 9 1 C

Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Dazu passt
Wetterschutzparka Tornhill | Outdoor

mehr von Sioen Dazu passt

Wasserdichter, hoch atmungsaktiver, winddichter Wetterschutzparka mit bandverschweißten Nähten und abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz.

Detailansicht

Herren-Strick-Fleecejacke Melange | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Jacke für die Übergangszeit, figurbetonter Schnitt.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Weather 1741 | Outdoor

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Outdoor

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsät...

Detailansicht

Fleecejacke AKER 72155 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Fleecejacke aus sehr weichem Polartec®-Microfleece für ultimativen Komfort. Reflektierende Nähte auf den Schultern für erhöhte Sicherheit.

Detailansicht

Fleecejacke Iron | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.

Detailansicht