Regenhose Tomar

mehr in Outdoor | mehr von

Regenhose Tomar

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenhose mit hohem Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.
Vorteile/Ausführungen
  • bandverschweißte Nähte
  • zwei seitliche Einschubtaschen, eine aufgesetzte Oberschenkeltasche
  • komfortabler Gummizug sowie Kordelzug am Bund
  • festes Polyamidfutter
  • Unterbeinverengung mittels Klettbandpatte
Material
  • SIOPOR® Extra: 100 % Polyester Gewebe (Baumwollgriff), laminiert mit
    PU-Filmbeschichtung
    Grammatur ca. 205 g/m²
Pflegehinweise
l # 9 1 C

DIN EN 343Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant

Keine Ergebnisse gefunden

Outdoor-Jacke Magni Light 71163 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Ultraleichte, wasser- und winddichte, atmungsaktive Magni-Jacke aus HellyTech® Performance-Material, besticht durch das geringe Gewicht und mini...

Detailansicht

Regenjacke Chelsea | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte, atmungsaktive Regenjacke mit verlängertem Rücken zum Schutz vor Zugluft.

Detailansicht

Wetterschutzjacke Antwerpen | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wetterschutzjacke mit Kapuze und verlängerter Rückenpartie.

Detailansicht

Wetterschutzparka Tornhill | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichter, hoch atmungsaktiver, winddichter Wetterschutzparka mit bandverschweißten Nähten und abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz.

Detailansicht

Regenjacke Splash | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und wasserdichten Reißverschlüssen.

Detailansicht

Regenlatzhose Louisiana | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasser- und winddichte Regenlatzhose mit hohem Tragekomfort und langer Lebensdauer.

Detailansicht