Softshell-Winterjacke Pro-Line

mehr in Outdoor | mehr von

Softshell-Winterjacke Pro-Line

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane.
Vorteile/Ausführungen
  • warmes, gestepptes Futter
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • wasserdichte Reißverschlüsse, Kinnschutz
  • Ärmelbund durch Klettverschluss verstellbar
  • zwei Seitentaschen, eine Brusttasche, eine Innentasche
  • elastische Kordel am Hüftbund
  • Reflexbiese vorne und hinten sowie an den Ärmeln für bessere Sichtbarkeit
Material
  • Oberstoff 94 % Polyester, 6 % Spandex, Innenfleece
  • Innenfutter 100 % Nylon
  • Wattierung 100 % Polyester
Pflegehinweise
f 4 9

Für Sie interessant


Winterjacke Oslo H² Flow Insulator | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Gefütterte Winterjacke mit Körpertemperaturregelung durch H²-Flow-Technologie.

Detailansicht

Outdoorjacke Chilli | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende, gefütterte Arbeitsjacke mit wasserdichten Reißverschlüssen für Arbeiten bei kälteren Außentemperaturen. Die wei...

Detailansicht

Herren-Steppjacke Copperfield | Outdoor

mehr Outdoor

Trendige, leichte Wendejacke mit neuester Wärmeisolierungstechnologie.

Detailansicht

Damen-Steppjacke Light 1488, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leicht taillierte, flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Superparkajacke | Outdoor

mehr Outdoor

Wasserabweisend, Sturmkapuze, viele Taschen, rotes isolierendes Futter, mit eingesetztem Nierenschutz, reflektierende Einsätze.

Detailansicht