Regenhose Rotterdam

mehr in Outdoor | mehr von

Regenhose Rotterdam

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Regenhose mit verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.
Vorteile/Ausführungen
  • Beinverengung mittels Druckknöpfen
Material
  • Flexothane (kälteweich, besonders leicht, sehr elastisch),
    PU-Beschichtung auf PA-Gewebe
    Grammatur 180 g/m²
Pflegehinweise
f # 4 K 9

DIN EN 343

Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Zubehör von
Regenjacke Dortmund | Outdoor

mehr von Sioen Zubehör von

Jacke mit Reiß- und Druckknopfverschluss und fester Kapuze im Kragen.

Detailansicht

Outdoor-Jacke Magni Light 71163 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Ultraleichte, wasser- und winddichte, atmungsaktive Magni-Jacke aus HellyTech® Performance-Material, besticht durch das geringe Gewicht und mini...

Detailansicht

Regenjacke Chelsea | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte, atmungsaktive Regenjacke mit verlängertem Rücken zum Schutz vor Zugluft.

Detailansicht

Wetterschutzjacke Antwerpen | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wetterschutzjacke mit Kapuze und verlängerter Rückenpartie.

Detailansicht

Wetterschutzparka Tornhill | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichter, hoch atmungsaktiver, winddichter Wetterschutzparka mit bandverschweißten Nähten und abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz.

Detailansicht

Regenhose Tomar | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenhose mit hohem Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.

Detailansicht