Winterjacke Neon

mehr in Outdoor | mehr von

Winterjacke Neon

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Atmungsaktive, wasser- und winddichte Jacke mit hinterklebten Nähten und Applikationen in Neon-Farben.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche links mit Reißverschluss
  • eine Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss
  • Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Handytasche auf dem linken Ärmel, verstellbare Ärmelbündchen
  • abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
Technische Daten
  • Wassersäule 5.000 mm
  • Atmungsaktivität (MVP/m²/24h) 3.000 g
Material
  • Außengewebe 100 % Polyester, TPU-laminiert
  • Futter 100 % Polyester, Polyesterwattierung
Pflegehinweise
f # 9 4 C

Für Sie interessant


Winterjacke AKER 71351 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte und atmungsaktive, vielseitige, leichte Winterjacke mit Primaloft®-Isolierung. Durch Helly Tech® Protection bleiben Sie auch bei wi...

Detailansicht

Parkajacke Cloverfield 4-in-1 | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Moderne 4-in-1-Parkajacke mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.

Detailansicht

Winterparka Icon AIRTECH® 3-in-1 | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Wind- und wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit gefütterter Innenjacke und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Winterparka Kiruna | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit verlängertem Rückenschnitt.

Detailansicht

Winterjacke Blackstone | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne und robuste Winterjacke aus besonders reißfestem Ripstop-Gewebe.

Detailansicht

3-in-1 Jacke System | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Mehr Komfort, mehr Schutz. Atmungsaktiv, wasserdicht, zwei seitlich aufgesetzte Taschen mit Patte und Druckknopf, zwei verdeckte Brusttaschen mi...

Detailansicht