Bundhose Major Protect

mehr in Multinorm | mehr von

Bundhose Major Protect

Mehr in Multinorm | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Guter Schutz vor Hitze und Flammen. Prävention vor flüssigen Aerosolen, leichten Spritzern und Sprays, wie sie z. B. in der Chemie- und Erdölindustrie vorkommen.
Einsatzbereich
  • Chemie- und Erdölindustrie
  • im Niederspannungsbereich (Hausanschlusskästen) zum Schutz vor den Auswirkungen
    eines Störlichtbogens
  • explosionsgefährdete Umgebung (antistatische Wirkung zur Vermeidung von Zündfunken)
Vorteile/Ausführungen
  • Bund und Hosenschlitz mit verdeckter Knopf-Leiste zu verschließen
  • zwei senkrechte vordere Eingrifftaschen, eine Oberschenkeltasche mit Patte links
  • eine Meterstabtasche mit Patte rechts, zwei Gesäßtaschen mit Patten
Anwendungen/Hinweise
  • Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn diese als Anzug getragen wird.
Material
  • 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
    Grammatur ca. 370 g/m²
  • antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon-ausgerüstet
Pflegehinweise
h # 2 G 7

EN 11611EN 11612EN 61482EN 13034DIN EN 1149 DIN EN 1149 UV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Blouson Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler...

Detailansicht

Bundhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Latzhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Warnschutzblouson Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsblouson aus extre...

Detailansicht

Warnschutzbundhose Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem le...

Detailansicht

Warnschutzlatzhose Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem le...

Detailansicht