Cool Shirt SX3 E. Cooline®

mehr in Körperkühlung | mehr von

Cool Shirt SX3 E. Cooline®

Mehr in Körperkühlung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Der Herz- und Kreislaufbereich wird mit dem Kühlshirt gekühlt, dies sorgt für ein angenehmes Körperklima und verhindert einen Energieverlust durch starkes Schwitzen. Erschöpfungszustände und gesundheitliche Beschwerden können mit Cooline® verhindert werden, damit der Träger sich auch bei hohen Temperaturen wohl fühlt und leistungsfähiger ist.
Einsatzbereich
  • allgemein bei Hitzearbeitsplätzen
  • Hoch-, Tief- und Straßenbau
  • metallverarbeitende Industrie und Gießereien
  • Papier- und Verpackungshersteller
  • Logistik
  • Sportler
  • Multiple-Sklerose-Patienten und Tetraplegiker (Querschnittslähmung)
Vorteile/Ausführungen
  • kühlt den Körper auf natürliche Weise bis zu 20 Stunden
  • ergonomisches Y-Design und Ventilationskanäle
  • super elastisch für perfekte Passform
  • lindert Hitzestress und verbessert Gesundheit und Leistung
  • Kühleffekt von bis zu 8 °C
  • selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit effektiver, mobiler Einsatz mit dem von führenden Physiotherapeuten entwickelten COOL-TO-GO-System möglich
Anwendungen/Hinweise
  • das Kühlshirt wird mit 0,7 bis 1 Liter Leitungswasser aufgeladen, kurz abgetrocknet und angezogen
  • das gespeicherte Wasser verdunstet und erzeugt dadurch natürliche Verdunstungskälte
Material
  • Oberstoff aus luftdurchlässigem SX3-Mesh-Material
  • Innengewebe aus Cooline®-Vlies
  • waschbar und reinigungsfähig, hygienisch und antibakteriell
Pflegehinweise
e

Für Sie interessant


Kühlweste Cooline® | Körperkühlung

mehr Körperkühlung

Der Herz- und Kreislaufbereich werden mit der Kühlweste gekühlt, dies sorgt für ein angenehmes Körperklima und sorgt für mehr Konzentration und

Detailansicht

Kühl-Bandana Cooline® | Körperkühlung

mehr Körperkühlung

Die kühlende Kopfbedeckung wirkt Erschöpfung, Leistungsabfall und gesundheitlichen Beschwerden entgegen. Starkes Schwitzen bei hohen Temperature...

Detailansicht

Helmeinlage Cooline® | Körperkühlung

mehr Körperkühlung

Die Kopfkühlung kann gesundheitliche Beschwerden und Unfälle aufgrund mangelnder Konzentration verhindern. Die Regeneration nach körperlicher An...

Detailansicht