Bundhose NOMEX® III

mehr in Flammschutz | mehr von

Bundhose NOMEX® III

Mehr in Flammschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und geringem Oberflächenwiderstand). Ideal für den Energiesektor.
Einsatzbereich
  • Stadtwerke
  • Energieversorger
  • E-Handwerk
  • Petrochemie
Vorteile/Ausführungen
  • angeschnittener Bund mit Gürtelschlaufen
  • Schlitzverarbeitung mit Knopfverschluss
  • zwei Seitennahttaschen
  • eine Gesäßtasche rechts mit Patte und Druckknopf
  • eine Zollstocktasche rechts
Material
  • 99 % Nomex®, 1 % Stahl
    Grammatur ca. 260 g/m²

DIN EN 1149


Für Sie interessant


Arbeitsjacke NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Jacke mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und geri...

Detailansicht

Latzhose NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und gerin...

Detailansicht

Flammschutz-Jacke FLAM-4030 | Flammschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Flammschutz

Flamm- und Hitzeschutz-Jacke mit vielen Taschen und verstellbaren Armabschlüssen.

Detailansicht

Flammschutz-Polo-Shirt FLAM, Langarm | Flammschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Flammschutz

Flamm- und Hitzeschutz-Polo mit Ripstrick-Kragen und Seitenschlitzen.

Detailansicht

Fleecejacke Obaix, flammhemmend | Flammschutz

mehr von Sioen | mehr Flammschutz

Mit zwei schräg eingesetzte Taschen und Frontreißverschluss.

Detailansicht

Funktionsshirt Fakse 75076, langarm | Flammschutz

mehr von Helly Hansen | mehr Flammschutz

Extrem schnell trocknendes, flammhemmendes Funktions-T-Shirt mit maximalem Feuchtigkeitstransport und professionellem Wärmemanagement durch Lifa...

Detailansicht