Funktionshose Fakse 75475

mehr in Flammschutz | mehr von

Funktionshose Fakse 75475

Mehr in Flammschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Extrem schnell trocknende, flammhemmende Funktions-Unterhose mit maximalem Feuchtigkeitstransport und professionellem Wärmemanagement durch Lifa® Stay Dry-Technology und 100 % reine Merinowolle. Die beste Wahl für Arbeiten unter allen Witterungsbedingungen um trocken und warm zu bleiben.
Vorteile/Ausführungen
  • ohne Eingriff
  • 2-lagige Konstruktion aus Merinowolle und Lifa® Stay Dry Technology™ (leichteste, wärmste Synthetikfaser aus 100 % Polypropylen für effizienteste Feuchtigkeitstregulierung)
Anwendungen/Hinweise
  • EN ISO 11612 A1B1C1 Hitze- und Flammenschutz
  • EN IEC 61482 Kl. 1 (4 kA) Schutz vor elektrischen Lichtbögen
  • EN 1149 Antistatikschutz
  • zugelassen als Schutz vor elektrischen Lichtbögen
  • CE-Kennzeichnung sichtbar auf Kleidungsstück
Material
  • HH® Warm (2-lagige Konstruktion aus 56,4 % Merinowolle, 43,6 % Polypropylen)
    Grammatur 230 g/m²
Pflegehinweise
e#94C

DIN EN 1149 EN 11612EN 61482


Für Sie interessant


Arbeitsjacke NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Jacke mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und geri...

Detailansicht

Bundhose NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und gerin...

Detailansicht

Latzhose NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und gerin...

Detailansicht

Flammschutz-Jacke FLAM-4030 | Flammschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Flammschutz

Flamm- und Hitzeschutz-Jacke mit vielen Taschen und verstellbaren Armabschlüssen.

Detailansicht

Flammschutz-Polo-Shirt FLAM, Langarm | Flammschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Flammschutz

Flamm- und Hitzeschutz-Polo mit Ripstrick-Kragen und Seitenschlitzen.

Detailansicht

Fleecejacke Obaix, flammhemmend | Flammschutz

mehr von Sioen | mehr Flammschutz

Mit zwei schräg eingesetzte Taschen und Frontreißverschluss.

Detailansicht