Flammschutz-Jacke FLAM-4030

mehr in Flammschutz | mehr von

Flammschutz-Jacke FLAM-4030

Mehr in Flammschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Flamm- und Hitzeschutz-Jacke mit vielen Taschen und verstellbaren Armabschlüssen.
Vorteile/Ausführungen
  • verdeckter Reißverschluss und Knöpfe bis zum oberen Kragenrand
  • zwei Brusttaschen – eine mit Patte und Druckknöpfen, die andere mit extra Tasche und Stifttasche
  • verdeckter Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser
  • zwei Seitentaschen, Handytasche (innen) mit Schlaufe für Kopfhörer
  • zwei Handschuhtaschen, eine mit Reißverschluss
  • verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss
  • verstellbare Unterkante mit Knöpfen
Material
  • 75 % Baumwolle, 25 % Polyester
    Grammatur 340 g/m²
Pflegehinweise
w 3 7 C #

EN 61482EN 11612Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Arbeitsjacke NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Jacke mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und geri...

Detailansicht

Bundhose NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und gerin...

Detailansicht

Latzhose NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und gerin...

Detailansicht

Flammschutz-Polo-Shirt FLAM, Langarm | Flammschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Flammschutz

Flamm- und Hitzeschutz-Polo mit Ripstrick-Kragen und Seitenschlitzen.

Detailansicht

Fleecejacke Obaix, flammhemmend | Flammschutz

mehr von Sioen | mehr Flammschutz

Mit zwei schräg eingesetzte Taschen und Frontreißverschluss.

Detailansicht

Funktionsshirt Fakse 75076, langarm | Flammschutz

mehr von Helly Hansen | mehr Flammschutz

Extrem schnell trocknendes, flammhemmendes Funktions-T-Shirt mit maximalem Feuchtigkeitstransport und professionellem Wärmemanagement durch Lifa...

Detailansicht